Çift halkalı yıldız cırcır anahtar seti
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı 32 parça
ÇİFT CIRCIR-LOKMA-BİTS UÇ SETİ-32PARÇA
Ürün no. 071423 100
EAN 4045727936054
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler: 32 parça
- Çift ağızlı cırcır anahtar 1/4 inç – 10 mm, 200 mm
- Çift ağızlı cırcır anahtar 1/4 inç – 10 mm, 110 mm
- Adaptör, 10 mm x 1/4 inç
- 4 bits uç 1/4 inç, TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 bits uç 1/4 inç, düz: 5,5 mm, 8,0 mm
- Altıgen lokma için 3 bits uç 1/4 inç: Boyut: 4, 5, 6 mm
- 3 bits uç 1/4 inç, PH: PH 1, 2, 3
- 4 bits uç 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 bits uç 10 mm, üçlü kare: M 5, 6, 8
- Altıgen lokma için 2 bits uç 10 mm: Boyut: 7, 8 mm
- 9 lokma 1/4 inç: Boyutlar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 32 ADET |
FMINRT-(071423 100)