Çift flanşlı kablo kılıfı Neopren
Çift flanşlı kablo kılıfı Neopren
Ürün no. 0561660179
EAN 4056807158150
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d) | 23 mm |
Matkap deliği (D1) | 30 mm |
Dış çap (D) | 38 mm |
Montaj kalınlığı (h1) | 3 mm |
Yükseklik (H) | 10 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Neopren |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
RoHS uyumlu | Evet |
ISO | 3302 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 90 °C |