Çift bits uç, TX, hassas mekanik
Çift bits uç, TX, hassas mekanik
HASSAS BİTS UÇ-ÇİFT TARAF-TX3/TX4-4X28MM
Ürün no. 0614480400
EAN 4062856134724
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Giriş ölçüsü: 4 mm
- Giriş formu: Altıköşe
- Malzeme: S2
- Yüzey: Çinko fosfatlı
Veri sayfaları(X)
Elektrikli ve hassas mekanik işlerde kullanım için ideal
Uç boyutu | TX3, TX4 |
Sürüş | 4 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uzunluk | 28 mm |
Malzeme | S2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!