Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift bilyalı tutucu, plastik

Çift bilyalı tutucu, plastik

Ürün no. 4952500071

EAN 4056807472096

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift bilyalı tutucu, plastik

Ürün no. 4952500071

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Quick-action closure for doors and flaps with and without a frame
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

B, I

Uzunluk (l1)

37 mm

Genişlik (b1)

74 mm

Uzatılmış delik genişliği (b2)

5,4 mm

Yükseklik (h1)

23 mm

Malzeme kalınlığı (s1)

7 mm

Matkap deliği mesafesi (l2)

57 mm

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Maks. sıkıştırma kuvveti

25 N

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler