Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çift bileşenli kartuş köpük PURLOGIC Sprint

Çift bileşenli kartuş köpük PURLOGIC Sprint
HIZLI KORUYAN KÖPÜK 210ML

Ürün no. 0892146

EAN 4052712606618

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çift bileşenli kartuş köpük PURLOGIC Sprint

Ürün no. 0892146

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 16 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

2C cartridge foam for fast and easy door frame installation, non-stick after just 3 minutes
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Polieter poliol, difenilmetan-4, 4'-diizosiyanat karışımı

Renk

Kahverengi bej, RAL 1011 benzeri

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

50 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

derzlerin içine sıkılarak, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Hücre yapısı

Orta - ince

Hücre yapısı koşulları

Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi

Kullanım süresi

1 dak

Sonrasında kürleme

3 dak

Kürleme koşulları

Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Belirtilen süre sonra kesilebilir

7 dak

Kesilebilme koşulları

Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Tam esneme

30 dak

Tam esneme koşulları

Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Belirtilen süre sonra son yayılma

20 dak

Son yayılma koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. ortam işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

100 °C

Sıkıştırma dayanımı

8 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada

Min. birleşik germe ve kesme direnci

9 N/cm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

DIN 53427 ile uyumlu

Min. germe dayanımı

10 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

DIN 53455 ile uyumlu

Kopma anındaki uzama

19 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN 53455'e uygun

Yaklaşık akma (hacim)

5 l

Akma koşulları

Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir

İçerik

210 ml

İçerik ağırlığı

254,1 g

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

25°C altında serin ve kuru depolama alanı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çift komp.kartuş köpükler için statik karıştırıcı

MIXTUB-(CARTFM-2C)

x 20 ad.
Köpük tabancası,çift komp.köpük,Purlogic-Twinpress

FMGUN-2C-PURLOGIC-TWINPRESS

For applying 2-component foams, 2 x 110 ml
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 ad.
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU köpük temizleyici

KURU KÖPÜK TEMIZLEYICI+PVC PARLATICI

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler