Cierres de sujeción de puerta
Cierres de sujeción de puerta
DDU /KRAMPE-TUERHALT-(TZN)-H16MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la pieza de estribo (H) | 16 mm |
Anchura del soporte (B) | 40 mm |
Longitud (L) | 69 mm |
Distancia entre orificios | 53 mm |
Diámetro del orificio | 5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |