Cierres de correa
Cierre correa oj. red. D 36/40, oj. oval 42x22 mm
DDU /KRAMPE-RIEMEN-KLEIN-(A2K)-H15MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la pieza de estribo (H) | 15 mm |
Anchura del soporte (B) | 16 mm |
Longitud (L) | 49 mm |
Anchura (A) | 15 mm |
Distancia entre orificios | 34 mm |
Diámetro del orificio | 5 mm |
Material | Acero |
Diseño | Versión pequeña |
Superficie | Galvanizado |