Cierre de estribo
Cierre estri. ojal red. D40, oj. ov. 42x22 curvo
PUENTE REDONDO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud de la pieza de estribo (H) | 30 mm |
Anchura del soporte (B) | 28 mm |
Longitud (L) | 76 mm |
Anchura (A) | 15 mm |
Distancia entre orificios | 55 mm |
Diámetro del orificio | 5 mm |
Material | Acero |
Diseño | Arco curvado |
Superficie | Galvanizado |