Cierre de estribo
Cierre estri. ojal red. D36/40, oj. ov. 42x22 hex.
DDU /KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-(P)-H38MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la pieza de estribo (H) | 38 mm |
Anchura del soporte (B) | 20 mm |
Longitud (L) | 65 mm |
Anchura (A) | 40 mm |
Distancia entre orificios | 51 mm |
Diámetro del orificio | 5 mm |
Material | Acero |
Diseño | Placa de base hexagonal |
Superficie | Galvanizado |