Ciánakrilát építési ragasztó, Klebfix Easy Pen
Ciánakrilát építési ragasztó, Klebfix Easy Pen
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Ciánakrilátsav-etilészter |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 1,06 g/cm³ |
Min./max. keményedési idő /feltételek | 2-90 s / Anyagtól függően |
Min./max. húzószilárdság /feltételek | 0,01-0,01 N/mm² / A DIN EN 1465 előírásai szerint, alumínium/alumínium, 0,2 mm hézag, 20 °C |
Min./max. húzószilárdság | 0,01-0,01 N/mm² |
Nyújthatóság | 2 % |
Max. ragasztórés méret | 0,1 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +80 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 80 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 15 Hónap / száraz, szobahőmérsékletű |
Űrtartalom | 30 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 30 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!