Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Ciągły profil narożny z tworzywa sztucznego

Profil kątowy, tworzywo sztuczne, ciągły

Nr art. 0519402100
EAN 4052703472246
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
Uniwersalne zastosowanie do krawędzi od 50° do 180°

Silnie przymocowane skrzydła, sekcja środkowa nie jest zmiękczonym tworzywem PVC


Zachowuje wytrzymałość nawet po zginaniu



Produkt ciągły


  • Wystarczy odciąć wymaganą długość za pomocą nożyczek

  • Brak odpadów


Poręczne pudełko z dozownikiem


  • Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach

  • Produkt jest nieustannie chroniony


Stożek łopatek do 0,6 mm


Do cienkich powłok

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Profil do ochrony krawędzi płyty kartonowo-gipsowej (od 50° do 180°)

Materiał

Polichlorek winylu - PCW twardy

Kolor

Biały

Boczny wymiar profilu

25 x 25 mm

Długość rolki

100 m