Chránič okapu
Zachytávač listí pro dešťový okap
PRPSFANG-OKAPZL-VLEK-175X1000MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Listí zůstane na sítu, uschne a pak je odfouknuto větrem.
Snadná montáž díky integrované konfiguraci spon
Sítko se jednoduše nacvakne na obrubu okapového žlabu
Univerzální nastavení pro velikost 6 kusů a 7 kusů okapů (= šířka okapu: 125 a 150 mm)
Lze namontovat dodatečně, takže ideální při rekonstrukci starých budov.
Optimální barevné sladění s pozinkovanými a měděnými okapovými žlaby
Materiál: Polypropylen
Datové listy(X)
Lze namontovat dodatečně, takže ideální při rekonstrukci starých budov
Barva | Šedá |
Šířka x délka | 175 mm x 1000 mm |