Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiusura

Chiusura a leva acciaio inox A2 con opzione tenuta
CHIUSURA A LEVA INOX A2 70X31MM

Cod. art. 0688402507

EAN 4048539705740

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiusura

Cod. art. 0688402507
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
Acciaio inox con opzione di tenuta
  • Con opzione di tenuta

  • Ad es., per gioco personalizzato

  • Gancio di bloccaggio disassato

  • Opzione di montaggio sul bordo
Indicazione

Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Superficie

Grezzo

Lunghezza (A)

70 mm

Larghezza (B)

31 mm

Diametro gancio (C)

4 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gancio di bloccaggio in acciaio inossidabile

RISCONTRO DRITTO INOX A2 44X15MM

Prodotto per elementi di fissaggio
Gancio di bloccaggio in acciaio inossidabile

RISCONTRO PIEGATO INOX A2 46X18MM

Prodotto per elementi di fissaggio