Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento

Chiudiporta GTS 690 guida di scorrimento (EN 5-6)
CHIUDIPORTA GTS690 EN 5-6 INOX DESIG

Cod. art. 0688001704

EAN 4050642808843

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento

Cod. art. 0688001704
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
Il chiudiporta più forte per il settore immobiliare

Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata



Protezione aggiuntiva


Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.



Corpo in alluminio


Design sottile



Controllo preciso di velocità di chiusura, fine corsa e smorzamento apertura tramite una vite a esagono incassato montata sul davanti


  • Può essere adattato alle situazioni specifiche
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 5/ 6


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Indicazione

L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.



Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto cerniera.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Ideale per

0 - non applicabile, Porte per abitazioni, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico

Versione di montaggio

Con guida di scorrimento

Per numero di porte

1

Testato al fuoco

Per struttura senza barriere a norma DIN 18040

No

Per larghezza porta min/max

1250-1400 mm

Per spessore porta min/max

35-120 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Opzione di fissaggio

Lato cerniera: montaggio standard, Lato cerniera opposto: montaggio testa, Con piastra base per montaggio

Colore

Acciaio inossidabile opaco

Grado di lucidatura

Opaco

Dimensioni chiudiporta min/max

5-6

Materiale

Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio

Superficie

Laccato

Angolo di apertura lato cerniera

180 Gradi

Angolo di apertura lato opposto cerniera

140 Gradi

Velocità di chiusura

Regolazione progressiva tramite valvola 140° - 0° montaggio a testa lato opposto cerniera, Regolazione progressiva tramite valvola 180 ° - 0° montaggio lato cerniera

Ammortizzazione in apertura

Regolazione progressiva da 70°

Velocità di aggancio

Regolazione progressiva tramite valvola 10° - 0°

Temperatura d'esercizio min/max

-15 a 40 °C

Normative

EN 1154:1996 + A1:2002

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione ambientale di prodotto

Prodotto per edilizia

Chiave di classificazione a norma DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 5 - 6 1 1 4
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fermo in apertura per chiudiporta con guida di scorrimento

ACC.FERMO PORTA REGOL PER GUIDA SCORRIM.

x 1 pz.
Dima di foratura in serie per chiudiporta

DRLJIG-DRCLSR-STS-GTS-DRCLSR-ALU

Con boccole di foratura temprate
x 1 pz.
Limitatore di apertura per chiudiporta con guida di scorrimento

ACC.BLOCCO APERTURA P/GUIDA SCORRIM.

x 1 pz.
Staffa per il montaggio sullarchitrave per chiudiporta con meccanismo braccio a forbice o guida di scorrimento

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS690-ZD

x 1 pz.
Staffa per infisso su architrave

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS620-630-690G-RUN

Per guida di scorrimento
x 1 pz.
Profilo adattatore

ADAPTPRFL-F.DRCLSR-W.RUN

Per chiudiporta con guida di scorrimento
x 1 pz.
Pattino

SH-F.DRCLSR-RUN

Per chiudiporta con guida di scorrimento