Chipping hammer MH 5 BASIC
Chipping hammer MH 5 BASIC
Cikksz. 07025611
EAN 4062856817610
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1100 W |
Teljesítményleadás | 730 W |
Min./max. ütésszám | 0-3000 1/min |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
Max. ütési energia | 7,1 J |
Ütési energia | 7,1 J |
Állítható vésőpozíció | Igen |
Gép tömege | 5,7 kg |
Kábelhossz | 6 m |