Chiodo per tegole acciaio, zincato giallo (A2C) con gambo liscio
Chiodo per guaina catr., acc. zin. g., gambo lis.
CHIODI-P/INCHIODAT-DPN-ZNG(A2C)-3,0X25
Cod. art. 048123125
EAN 4024835790642
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 10,9 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Esecuzione | Con gambo liscio |
Conformità alla normativa RoHS | No |