Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8

Chiodo a testa filettata W-PN G8

Cod. art. 0864100854

EAN 4048539398966

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8

Cod. art. 0864100854

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'ancoraggio di rivestimenti da soffitto leggeri, controsoffitti nonché altri fissaggi staticamente confrontabili

Per un fissaggio rapido e sicuro sul calcestruzzo: controsoffitti, profili, fissaggi di tubazioni, ecc.



Sistema che necessita di una profondità del foro minima, escludendo così la foratura involontaria dell'armatura



Resistenza al fuoco secondo TR 020 da R30 a R90 = 0,4 kN e per R120 = 0,3 kN, per calcestruzzo in classe ≥ C20/25 e C50/60
Indicazione

Sistema approvato solo con DIVA 1 Premium e BST MA-75

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Chiodo con punta a scalino per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza (L)

54 mm

Lunghezza gambo (SL)

43 mm

Diametro codolo (ds)

4,5 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (Lg)

8 mm

Adatto per tipo dispositivo

Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli)

Filettatura di collegamento

M8

Spessore componente minimo (h min)

80 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta speciale W-BPN 4.8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Punta speciale per il sistema ZEBRA W-PN, secondo ETA-13/0502