Chiodo con punta a scalino W-PNS
Chiodo a gradino W-PNS
Cod. art. 0864100147
EAN 4048539398959
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con rondella Ø 15 mm
Per un fissaggio rapido e sicuro sul calcestruzzo
Controsoffitti, profili, fissaggi di tubazioni, ecc.
Sistema che necessita di una profondità del foro minima, escludendo così la foratura involontaria dell'armatura
Resistenza al fuoco secondo TR 020 da R30 a R90 = 0,4 kN e per R120 = 0,3 kN, per calcestruzzo in classe ≥ C20/25 e C50/60
Sistema approvato solo con DIVA 1 Premium e BST MA-75
Caratteristiche tecniche(X)
Chiodo con punta a scalino per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza gambo (SL) | 44 mm |
Diametro codolo (ds) | 4,5 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli) |
Diametro rondella (S) | 15 mm |
Spessore componente minimo (h min) | 80 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.