Chiodo a vite adatta principalmente al legno morbido
Chiodo a vite in acciaio zincato
CHIODO-A-VITE-(A2K)-3,5X35
Cod. art. 023535 35
EAN 4054458211965
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso contenuto | 2,20 kg |