Chiodo per casseratura a striscia SMA 116/10
Chiodo con punto di rottura SMA 116/10
CHIODI C/PUNTO ROTTURA A STRISCE54MM
Cod. art. 0864116054
EAN 4052703081233
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 10 chiodi nel caricatore
- Con punto di rottura predeterminato
- Per inchiodatrice con caricatore
- Attenersi alle istruzioni operative
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza gambo (LS) | 54 mm |
Diametro codolo (ØdS) | 3,7 mm |
Lunghezza caricatore (LG) | 93 mm |
Numero chiodi | 10 |
Per spessore lastra casseforme (Ld) | 29 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |