Chiodo Haften Per DIGA WO-HN 28/35
Chiodo inchiodatrice DIGA WO-HN acciaio zincato a caldo
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- Chiodi per guaina catramata scanalati a testa tonda 24°
- 2 cartucce a gas 0864900002(1 cartuccia per circa 1000 chiodi)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza chiodo (Ls) | 25 mm |
Diametro chiodo (Øds) | 2,8 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Esecuzione | Scanalato |
Numero cartucce | 2 PZ |
Contenuto | 30 ml |
Numero chiodi | 2000 PZ |
Lunghezza caricatore (Lg) | 184 mm |