Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodo Haften

Chiodi inchiodatr DIGA WO-1/21 acciaio zinc. caldo
CHIODI P/DIGA WO1/21-GAS-ZNF.-2,8X25

Cod. art. 0864912825

EAN 4049557255712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodo Haften

Cod. art. 0864912825
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
Zincato a caldo, a striscia Idoneo per DIGA WO-1/21 Combi e Paslode IM 200.

Fornito in pratica valigetta


  • Chiodi adesivi a testa tonda, 21°

  • 2 cartucce a gas (1 per ca. 1000 chiodi)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza chiodo (Ls)

25 mm

Diametro chiodo (Ø ds)

2,8 mm

Diametro testa (Ø dk)

7,0 mm

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Esecuzione

Scanalato

Numero cartucce

2 PZ

Contenuto

80 ml

Numero chiodi

2000 PZ

Lunghezza caricatore (Lg)

184 mm