Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodi per calcestruzzo cellulare

Chiodo a uncino per calcestruzzo cellulare

Cod. art. 0593520100

EAN 4053479839158

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodi per calcestruzzo cellulare

Cod. art. 0593520100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata forza di ritenuta - i fianchi si divaricano nel calcestruzzo cellulare

Inserimento senza pre-foratura


Risparmio di tempo e denaro



Lunghezza braccio adattabile alla larghezza della fessura


Punto di rottura prestabilito

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Calcestruzzo cellulare fb≤2 N/mm2

Diametro x lunghezza (Ø d x L)

6,2 x 68,5 mm

Lunghezza asta

44,5 mm

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Materiale

PA 6 - Poliammide

Senza alogeni

Senza silicone

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

MARTELLO DA FABBRO 500GR

Manico in frassino sagomato