Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodi nastrati

Acciaio grezzo, gambo ad anelli piccolo

Cod. art. 0481590138

EAN 4047376491014

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodi nastrati

Cod. art. 0481590138

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 16800 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio grezzo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

2,1 mm

Lunghezza (l1)

38 mm

Diametro testa (dk)

7,1 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Scanalato