Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFBX Idonei * per DIGA CS-2 Power

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFBX

Cod. art. 0864951338

EAN 4062856385805

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFBX Idonei * per DIGA CS-2 Power

Cod. art. 0864951338

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 800 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Chiodo speciale di alta qualità con punta balistica laminata per fissaggi in calcestruzzo ad alta resistenza

  • Meno difetti di posa rispetto ai chiodi tradizionali
Indicazione

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggi su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni, costruzione a secco, ecc.

Materiale del chiodo

Acciaio, temprato speciale

Superficie

Zincato

Lunghezza chiodo

38 mm

Diametro chiodo

3,0 mm

Diametro testa

6,3 mm

Numero chiodi

800 PZ

Contenuto

80 ml

Contenitore

Cartuccia

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFBX Idonei * per DIGA CS-2 Power compreso:
1 x
Cartuccia di gas

CARTUCCIA-GAS-LP48-60ML-DIGA-CS-2

Descrizione: Per DIGA® CS-2 POWER
Quantità: 1 x