Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HD

Caricatore chiodi e cartuccia gas NG CS-2 HD
KIT CHIODI D3,7X35MM / GAS DIGA CS-2

Cod. art. 0864950135

EAN 4050382451491

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HD

Cod. art. 0864950135
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
idonei per DIGA CS-2 POWER
  • Chiodi con punta a scalino di alta qualità per installazioni idtrotermosanitarie

  • Una confezione comprende 800 chiodi e una cartuccia a gas
Indicazione

Calcestruzzo (= C40/50) secondo le norme DIN/EN 206-1 e DIN 1045

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Su calcestruzzo e muratura piena

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza chiodo

35 mm

Diametro chiodo

3,7 mm

Diametro testa

6,3 mm

Numero chiodi

800 PZ

Contenuto

80 ml

Contenitore

Cartuccia