Chiodi a striscia con testa a mezza luna a 34° AN Acciaio inossidabile A2, scanalati, rivestimento in resina
Chiodo AN A2 in acc. lis. sst testa mz. luna scan.
CHIODO-AN5090-TML-RING-A2-2,8X65
Cod. art. 5900000022
EAN 4053479277295
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In pratica valigetta per il trasporto
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Scanalato e rivestito in resina |
Tipo testa | Testa tonda |
Lunghezza (L) | 65 mm |
Diametro codolo (Øds) | 2,8 mm |
Diametro testa (Ø dk) | 7,2 mm |
Adatto per tipo dispositivo | Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL |