Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiodatrice pneumatica per chiodi scanalati DAN 3450

Chiodatrice pneumatica DAN 3450

Cod. art. 07033450

EAN 4099618218323

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiodatrice pneumatica per chiodi scanalati DAN 3450

Cod. art. 07033450
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
Chiodatrice pneumatica per chiodi scanalati ad alte prestazioni per l'inserimento preciso di chiodi scanalati
  • Grazie al design robusto, all'elevata precisione e alla facilità di utilizzo, questa chiodatrice per chiodi scanalati è l'utensile ideale per i professionisti.

  • Inserisce il chiodo con brevi impulsi, senza rischio di rimbalzo.

  • Il suo design ergonomico assicura un lavoro confortevole, anche durante lunghi periodi di utilizzo.

  • Semplice da utilizzare e ricaricabile rapidamente, per continuare a lavorare senza interruzioni

  • Chiodatrice compatibile con vari chiodi, la massima flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le possibilità di applicazione comprendono la costruzione di strutture in legno, la costruzione di tetti, la costruzione di mobili, la finitura di interni e la costruzione di pallet.

Per lunghezza chiodo min/max

40-50 mm

Per diametro chiodo

4,0 mm

Per diametro chiodo min/max

3,8 - 4,6 mm

Peso dispositivo

1,8 kg

Pressione di esercizio min/max

4,8-8,3 bar

Lunghezza

277 mm

Larghezza

112 mm

Altezza

254 mm

Diametro interno tubo flessibile min

4,3 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
34° chiodo scanalato, acciaio, zincato a caldo (hdg) Tipo ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
34° chiodo scanalato, acciaio, zincato a caldo (hdg) Tipo ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.