Chiodatrice pneumatica DSN 5090 22°
Chiodatrice pneumatica DSN 5090 22 gradi
DSN5090-22°
Cod. art. 07035420
EAN 4045727695326
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge le superfici di lavoro delicate
grazie all'impostazione della profondità senza utensili
Applicazioni variabili
Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto e caricatore a ricaricamento regolabile per chiodi di varie dimensioni.
Lunga durata
Grazie al rilevamento caricatore vuoto e filtro aria integrato nell'impugnatura.
Funzionamento sicuro grazie a grilletti dalla forma speciale
Si blocca sul materiale, riducendo il rischio di scivolamento dal dispositivo.
Semplice utilizzo
Carcassa leggera in magnesio con portata d'aria regolabile e gancio per cintura.
Caratteristiche tecniche(X)
Le applicazioni comprendono costruzione di edifici, finiture d'interni, carpenteria, pallet, sottostrutture e pavimenti.
Per lunghezza chiodo min/max | 50-90 mm |
Per diametro chiodo min/max | 2,9 - 3,3 mm |
Capacità caricatore min/max | 60-70 PZ |
Consumo aria per colpo | 3,69 l |
Peso dispositivo | 3,81 kg |
Collegamento pneumatico | R 1/4 poll. |
Pressione di esercizio min/max | 4,8-8,3 bar |
Lunghezza | 527 mm |
Larghezza | 114 mm |
Altezza | 356 mm |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
BORSA IN NYLON P/DCN 4590
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.