Chiodatrice a batteria HiKOKI per chiodi di finitura
Chiodat. batt. HiKOKI chiodi finitura NT1850DAWXZ
GROPPINATRICE-BATT-HIKOKI-NT1850DAWXZ
Cod. art. 5700998001
EAN 4065233144460
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata e cicli di manutenzione ridotti, per cui non è necessaria una pulizia regolare della camera di combustione
- Assenza di rumori di combustione o vapori di gas, vibrazioni ridotte
- Risparmio di tempo grazie all'impostazione della profondità di inserimento senza utensili
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Prestazioni costanti in ambienti difficili, a basse temperature e altitudini elevate
- Gancio per cintura integrato per lavorare in modo flessibile
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di carpenteria e falegnameria, costruzione di prefabbricati, edilizia convenzionale, realizzazione di casse e pallet
Tensione nominale | 18 V |
Capacità batteria | 2,0 Ah |
Capacità caricatore | 100 PZ |
Per diametro chiodo min/max | 1,0 - 1,25 mm |
Per lunghezza chiodo min/max | 16-50 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 2,6 kg |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Peso dispositivo | 2,4 kg |
Altezza | 286 mm |
Larghezza | 104 mm |
Lunghezza | 323 mm |
VALIGIA-VUOTA-NR1890DBCL-HIKOKI
CARICABATTERIA-18V-HIKOKI-UC18YFSL
CAPPUCCIO-PROTEZIONE-NR1890DBCL-HIKOKI
BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.