Chiffons de nettoyage pour écran
Chiffon de nettoyage pour écran
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Formule sans alcool
Effet antistatique
Elimine facilement la poussière, les saletés et les traces de doigts
Fournie dans un boîtier distributeur pratique
- Retrait facile des chiffons
- Les chiffons restent humides et propres
- Tester la solidité de la couleur/la compatibilité avec les matériaux sur un endroit discret avant utilisation.
- Utiliser un chiffon sec pour finir le nettoyage des smartphones, tablettes, les lecteurs électroniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Tous les types de surfaces d'ordinateur portable d'écran, par exemple les écrans TFT/LCD/LED/plasma, les ordinateurs portables, les filtres d'écran et les surfaces vitrées de photocopieuses et de scanners.
- Retirer le couvercle du distributeur
- Retirer le film de protection
- Retirer le premier chiffon du centre du rouleau via l'ouverture du distributeur, puis replacer le couvercle
- Pour un retrait un par un, tirer le chiffon en diagonal vers l'avant
- Fermer immédiatement après utilisation
Base chimique | Eau |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Nombre de lingettes | 100 PCS |
Largeur x longueur | 130 mm x 200 mm |
Type de récipient | Flacon |