Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chiffon de nettoyage Tex-Wipe

Chiffon de nettoyage Wipe 500 Tex

Art. N° 0899800880

EAN 4048539688838

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chiffon de nettoyage Tex-Wipe

Art. N° 0899800880
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
Pour le nettoyage des surfaces dans les secteurs de l'automobile, de l'usinage du métal et de la peinture.

Durable et robuste


  • Nettoyage optimal

  • Chiffon résistant aux déchirures pour le nettoyage de surfaces fines et rugueuses


Très polyvalent


  • Adapté aux surfaces peintes, métalliques et en bois lisse

  • Elimine les taches d'eau, d'huile et de graisse ; résistant aux acides, aux bases et aux solvants dans certains cas


  • Grand pouvoir d'absorption

  • Sans silicone
Indication

Le chiffon de nettoyage a une excellente résistance à la plupart des solvants disponibles dans le commerce, et est résistant aux acides et bases dans certains cas.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Wipe 500 Tex est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines, imprimerie, zones de production). Egalement idéal pour le nettoyage des surfaces en verre. Les salissures telles que l'huile, les lubrifiants et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du chiffon de nettoyage. La haute résistance à la déchirure du tissu permet de nettoyer également les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.

Mode d'emploi

Nettoyer la surface avec le chiffon. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.

Type de récipient

Rouleau

Design

Usure des rouleaux

Longueur de lame x largeur de lame

38 x 32 cm

Poids du revêtement par m²

70 g

Couleur

Bleu

Longueur x largeur

19000 x 32 cm

Nombre d'arrachages

500 PCS

Longueur de feuille

38 cm

Largeur de la feuille

32 cm

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour papier de nettoyage

SUPPORT ROULANT PAPIER DE NETTOYAGE

Socle pour rouleaux de papier de nettoyage monté sur roulettes avec porte-sac à déchets
x 1 pcs
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

x 1 pcs
Support de rouleau sur table Pour papier de nettoyage

CLNPAPHOLD-METAL-TABLE-RED