Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz
Serie buss. rinf. 1/2 poll. cerchi in lega, 3 pz
SERIE-BUSSOLE-P-CERCHI-IN-LEGA-3PZ
Cod. art. 071413430
EAN 4046777945577
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Attacco:
- foro per spina di bloccaggio e scanalatura per O-ring
- Geometria: lunga
Lunga durata
Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.
Manicotto in plastica sostituibile
Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio
Chiavi a bussola con codice cromatico
Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 17 x 19 x 21 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
BUSSOLA-1/2 -CERCHI-IN-LEGA-POWER-17MM
BUSSOLA-1/2 -CERCHI-IN-LEGA-POWER-19MM
BUSSOLA-1/2 -CERCHI-IN-LEGA-POWER-21MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.