Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiavi a bussola, poligonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz

Assort. chiavi a bussola 3/4" poligon. metriche
ASSORT.BUSSOLE POLIG. 3/4 15PZ

Cod. art. 096514 150

EAN 4011231884488

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiavi a bussola, poligonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz

Cod. art. 096514 150
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
Chiavi a bussola metriche, pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e fuori sede, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Pratico assortimento da 15 pezzi in una robusta cassettina metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Prodotto perfetto per molte applicazioni pratiche


  • Dieci bussole corte con misura chiave da 22 a 50 mm

  • Con manico a innesto e snodo cardanico

  • Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento


Serraggio potente ed efficiente


  • Le prolunghe rigide (disponibili in due versioni molto lunghe da 200 mm e 400 mm) consentono il trasferimento diretto della forza.

  • Il manico a T consente di allentare fissaggi molto forti.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

15 PZ

Larghezza x altezza x profondità

570 x 76 x 180 mm

Chiavi a bussola, poligonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz compreso:
1 x
Leva a cricchetto da 3/4 con manico bicomponente

CRICCO REVERSIBILE 3/4

Quantità: 1 x
1 x
Leva a T 3/4

LEVA A T

Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 3/4

PROLUNGA 200MM

Descrizione:
200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 3/4

PROLUNGA 395MM

Descrizione:
400 mm
Quantità: 1 x
1 x
Snodo cardanico da 3/4

SNODO CARDANICO 3/4PO

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 22MM

Descrizione:
22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 24MM

Descrizione:
24 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 27MM

Descrizione:
27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 30MM

Descrizione:
30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 32MM

Descrizione:
32 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA-POLIGONALE-ATT-3/4PO-36MM

Descrizione:
36 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 38MM

Descrizione:
38 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 41MM

Descrizione:
41 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 46MM

Descrizione:
46 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 3/4 POWERDRIV® Misure metriche, poligonale

BUSSOLA POLIGONALE ATT. 3/4 50MM

Descrizione:
50 mm
Quantità: 1 x