Chiavi a bussola, esagonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz
Assortimento chiavi a bussola 3/4" esagon metriche
ASSORT.BUSSOLE ESAG. 3/4 15PZ
Cod. art. 096514 15
EAN 4038898276036
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 15 pezzi in una robusta cassettina metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Prodotto perfetto per molte applicazioni pratiche
- Dieci bussole corte con attacco POWERDRIV e misura chiave da 22 a 50 mm
- Con manico a innesto e snodo cardanico
- Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide (disponibili in due versioni molto lunghe da 200 mm e 400 mm) consentono il trasferimento diretto della forza.
- Il manico a T consente di allentare fissaggi molto forti.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 15 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 570 x 76 x 180 mm |
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 22MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 24MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 27MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 30MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 32MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 36MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 38MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 41MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 46MM
BUSSOLA ESAGONALE ATTACCO 3/4 50MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.