Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 19 pz
Assortimento chiavi a bussola 3/8" 19 pz
Cod. art. 096503819
EAN 4050382117595
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di bussole da 19 pz in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e l'uso fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
Prodotto perfetto per numerose applicazioni pratiche
- 14 bussole corte con misura chiave da 6 a 19 mm
- Con prolunga angolata e snodo cardanico
- Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- Reversibile con una sola mano tramite la levetta
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 315 x 40 x 115 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8 7,5GR.
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 6MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 7MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 8MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 9MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 11MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 15MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 16MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 17MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 18MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 19MM
FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.