Chiavi a bussola da 1/4 poll. assortimento di 20 pz
Assortimento chiavi a bussola 1/4" TX
ASS.CHIAVI A BUSSOLA TX 1/4 20 PZ
Cod. art. 096511 180
EAN 4011231884303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento di 20 pz in scatola di metallo
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Perfetto per molte applicazioni pratiche
- 7 chiavi a bussola corte per viti TX esterne da E4 a E10
- 9 chiavi a bussola corte per viti TX da TX8 a TX40
- Con cacciavite, snodo cardanico e prolunga
- Ampia possibilità di avvitamenti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 20 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 225 x 35 x 110 mm |
CACCIAV. PORTABUS 1/4 IMP C.ATT.1/4
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E4
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E5
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E6
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E7
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E8
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E10
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/4 E11
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX8
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX9
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX10
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX15
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX20
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX25
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX27
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX30
BUSSOLE TX ATT. 1/4 TX40
FMINRT-(096511 180)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.