Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Assortimento chiavi a bussola 1/4 poll., 33 pz
ASSORT-CHIAVI-BUSSOLA-ZEBRA-1/4-33PZ

Cod. art. 096511 32

EAN 4024835668286

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Cod. art. 096511 32
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
Bussole esagonali corte, pratica scatola metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, design robusto, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Assortimento completo di 33 pz in robusta cassetta metallica


  • Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e l'uso mobile.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misure chiave da 4 a 14 mm e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

33 PZ

Larghezza x altezza x profondità

225 x 35 x 110 mm

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz compreso:
1 x
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll. con attacco quadro incassato allestremità del manico

CACCIAV. PORTABUS 1/4 IMP C.ATT.1/4

Descrizione:
1/4 poll.
Lama tonda cromata lucida passante nel manico con attacco quadro
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,8 X 5,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH1 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH1; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH3 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH3; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-3MM- ATT.1/4

Descrizione:
3 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4

Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 27

Descrizione:
TX27; 27
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 40

Descrizione:
TX40; 40
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Leva a cricchetto da 1/4 con cambio di direzione tramite ghiera

CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 4MM

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM

Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM

Descrizione:
7 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM

Descrizione:
8 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM

Descrizione:
9 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM

Descrizione:
10 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM

Descrizione:
11 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM

Descrizione:
12 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM

Descrizione:
13 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM

Descrizione:
14 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/4, metrica Esecuzione corta

BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM

Descrizione:
5,5 mm; Lunghezza: 22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/4

PROLUNGA ZEBRA 1/4 100MM

Descrizione:
100 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/4

PROLUNGA ZEBRA 1/4 150MM

Descrizione:
152 mm
Quantità: 1 x
1 x
Snodo cardanico da 1/4 poll.

SNODO-CARDANICO-ZEBRA-1/4PO-33MM

Descrizione:
Tipo profilo anteriore: Quadro esterno
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore inserti da 1/4 con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI ATT.RAPIDO 1/4 P.CRICH

Descrizione:
1/4 poll.
Quantità: 1 x
Termoformato in gommaspugna
1 x
Termoformato in gommaspugna

INSERTO P/ASSORTIM-(096511 32)

Descrizione: Per assortimento di chiavi a bussola multiprofilo 1/4 pollici
Quantità: 1 x
1 x
Cassettina metallica, misura 1 Vuota

BOX IN METALLO-220X110X35-MIS.1

Descrizione:
220 x 110 x 40 mm
Quantità: 1 x