Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. Assortimento di 56 pz
Assortimento chiavi a bussola 1/4 + 1/2", 56 pz
ASS.BUSSOLE 1/2 E 1/4 56PZ
Cod. art. 096517 56
EAN 4047376049932
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento da 56 pz in robusta cassetta metallica
- Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e per attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti
- Le chiavi da 1/4 poll. comprendono 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.
- Con 19 bussole da 1/2 poll. da 10 a 32 mm, un cacciavite porta bussola e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti
Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 56 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 350 x 55 x 260 mm |
CACCIAV. PORTABUS 1/4 IMP C.ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-3MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 10MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 11MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 12MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 13MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 14MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 15MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 16MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 17MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 18MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 19MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 20MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 21MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 22MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 24MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 26MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 27MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 28MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 30MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA1/2 32MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 4MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM
PORTAINSERTI ATT.RAPIDO 1/4 P.CRICH
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.