Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 31 pz
Assortimento di chiavi a bussola da 1/2", 31 pezzi
ASS-CHIAVI-BUSSOLA-ATT-1/2PO-TX-INT-ES
Cod. art. 096513 310
EAN 4049557581606
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento speciale di 31 pz ideale per il settore auto e cargo in robusta scatola metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- Assortimento completo di chiavi a bussola corte e lunghe da 1/2 poll.
- Per esagoni incassati, TX e XZN
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 31 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 405 x 50 x 160 mm |
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX30
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX40
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX50
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX60
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 6X140MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 8X140MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 10X140MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 12X140MM
FMINRT-(096513 310)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.