Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 21 pz
Assortimento chiavi a bussola 1/2" poligon. 21 pz
ASS.CHIAVI A BUSSOLA ZEBRA 1/2 -21PZ
Cod. art. 096513 20
EAN 4024835807364
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento completo da 21 pz di chiavi a bussola poligonali da 1/2 poll.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
16 chiavi a bussola con profilo poligonale per le misure più comuni
Serraggio potente ed efficiente
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- Il manico a T con blocco a sfera può essere utilizzato sia come manico a T che come manico a L e garantisce un fissaggio particolarmente potente.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 21 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 405 x 50 x 160 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 10MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 11MM
BUSSOLA-1/2PO-POLIGONALE-CH12
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 13MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 14MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 15MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 16MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 17MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 18MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 19MM
BUSSOLAPOLIGONALE-ZEBRA-1/2PO-22MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 24MM
BUSSOLA POLIGANALE ZEBRA 1/2 27MM
BUSSOLA POLIGANALE ZEBRA 1/2 30MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 32MM
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 34MM
INSERTO GOMMA PIUMA PER 0965 13 20
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.