Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 21 pz
Ass. chiavi a bussola 1/2" 21 pz misure in pollici
ASS-BUSSOLE-1/2PO-ESAGONALI-21PZ
Cod. art. 096513 21
EAN 4024835807227
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 21 pz di chiavi a bussola con profilo esagonale in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Serraggio potente ed efficiente
- Robuste bussole da 1/2 poll. con profilo esagonale interno nelle misure più comuni
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 21 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 405 x 50 x 160 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-3/8
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 7/16
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 1/2
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 9/16
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 19/32
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 5/8
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-11/16
BUSSOLA ESAG ZEBRA ATT.1/2 3/4
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-25/32
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-13/16
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-7/8
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-15/16
BUSSOLA ESAG.ZEBRA ATT.1/2 1
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-1-1/16
BUSSOLA ESAG ZEBRA ATT.1/2 1 1/8
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-1 3/16
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-ATT-1/2PO-1 1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.