Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento da 23 pz

Assortimento chiavi a bussola 1/2" esagonali 23 pz
ASS.CHIAVI A BUSSOLA ZEBRA 1/2 23PZ

Cod. art. 096513 230

EAN 4011231884464

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento da 23 pz

Cod. art. 096513 230
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
Esagonale, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Assortimento completo da 23 pz di bussole da 1/2 poll. per viti esagonali


  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


19 bussole con profilo esagonale con le misure più usate



Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

23 PZ

Larghezza x altezza x profondità

405 x 50 x 160 mm

Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento da 23 pz compreso:
1 x
Leva a cricchetto da 1/2 con cambio di direzione tramite ghiera

CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 10MM

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 11MM

Descrizione:
11 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 12MM

Descrizione:
12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 13MM

Descrizione:
13 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 14MM

Descrizione:
14 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 15MM

Descrizione:
15 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 16MM

Descrizione:
16 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 17MM

Descrizione:
17 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 18MM

Descrizione:
18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 19MM

Descrizione:
19 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 20MM

Descrizione:
20 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 21MM

Descrizione:
21 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 22MM

Descrizione:
22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 24MM

Descrizione:
24 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 26MM

Descrizione:
26 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 27MM

Descrizione:
27 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 28MM

Descrizione:
28 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 30MM

Descrizione:
30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA1/2 32MM

Descrizione:
32 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/2

PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNG. 125MM

Descrizione:
125 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/2

PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNGH. 250MM

Descrizione:
250 mm
Quantità: 1 x
1 x
Giunto cardanico da 1/2

SNODO CARDANICO ZEBRA 1/2

Descrizione:
70 mm
Quantità: 1 x
Termoformato in gommaspugna rigido Per assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll.
1 x
Termoformato in gommaspugna rigido Per assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll.

INSERTO GOMMA PIUMA-096513230

Descrizione:
400 x 150 x 40 mm
Con effetto di trattenuta
Quantità: 1 x
1 x
Cassettina metallica, misura 3 Vuota

BOX DI METALLO-405X160X50-GR3

Descrizione:
405 x 160 x 50 mm
Quantità: 1 x