Chiavi a bussola, 1/4 poll. e 3/8 poll. Assortimento di 35 pz
Assortimento di chiavi a bussola 1/4 + 3/8", 35 pz
SERIE-CHIAVI-A-BUSSOLA-1/4-3/8POL-35PZ
Cod. art. 096517 35
EAN 4045727588741
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 35 pezzi di bussole da 1/4 poll. e 3/8 poll. in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
- L'assortimento include 25 misure chiave, da 4 a 22 mm
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 35 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 405 x 50 x 160 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3685,000 g |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 4MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6,3
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 11MM
BUSSOLA ESAG.ZEBRA 3/8 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 15MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 16MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 17MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 18MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 19MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 20MM
BUSSOLA-ESAG-ZEBRA-3/8POL-21MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 22MM
FMINRT-(096517 35)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.