Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave tappo di scarico olio, 8 in 1

Chiave per vite per scarico olio, 8 in 1
CHIAVE-TAPPO-OLIO-8IN1

Cod. art. 071557 220

EAN 4052703359004

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave tappo di scarico olio, 8 in 1

Cod. art. 071557 220
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
Chiave speciale per i tappi di scarico dell'olio con otto misure e profili della chiave.

Impronte e misure chiave


Quadrata misura 8, 10 mm, 3/8", 1/2" esagonale misure 10, 12, 14, 17 mm



Facile e veloce


La chiave desiderata viene selezionata rapidamente e facilmente ruotando le teste della chiave. Ingrana facilmente quando si seleziona la misura.



Pratico


Utensile multifunzione per otto applicazioni in una sola chiave.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Differenziali, coppe dell'olio e dei cambi

Lunghezza

250 mm

Peso prodotto (per pezzo)

648,000 g