Chiave speciale per il sensore carburante dell'unità di alimentazione carburante
Chiave speciale per chiusura serbatoio Volvo
CHIAVE-SPECIALE-SERBATOIO-VOLVO
Cod. art. 1952003269
EAN 4062856842322
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
- Volvo con motori diesel e benzina
- V70 (dal 2008), XC60, XC70 (dal 2008), C30, C70 (dal 2006), S40 (dal 2004), S60 (dal 2011), V50, S80 (dal 2007), S80L, V40 (dal 2013)
- Da utilizzare come 9997093/per l'anello di bloccaggio in plastica Volvo 8638905
Profilo anteriore | 3/8 poll., 21 mm |
Lunghezza | 145 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 290,000 g |