Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV®
Kit chiavi poligonali doppie, 8 pz
ASS-CHAVI-POLIG-DOPPIE-8PZ
Cod. art. 0714219010
EAN 4011231712484
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di otto chiavi poligonali doppie con misure metriche
- Conforme alla norma DIN 837/ISO 1085
- Gambo corto e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti
- Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°
- Teste sottili, svasate su entrambi i lati
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 8 PZ |
Apertura chiave | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CH.10X11
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH12X13
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH14X15
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH16X17
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH18X19
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-SW20X22
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH6X7
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CH. 8X9
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.