Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave poligonale doppia misure metriche 12 pz con attacco POWERDRIV®

Chiave poligonale doppia, kit 12 pz
ASS-CHAVI-POLIG-DOPPIE-12PZ

Cod. art. 0714219020

EAN 4011231712491

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave poligonale doppia misure metriche 12 pz con attacco POWERDRIV®

Cod. art. 0714219020
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
Design dritto

Pratico assortimento di 12 chiavi poligonali doppie con misure metriche


  • Conforme alla norma DIN 837/ISO 1085

  • Gambo corto e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti

  • Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°

  • Teste sottili, svasate su entrambi i lati


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

12 PZ

Apertura chiave

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm

Chiave poligonale doppia misure metriche 12 pz con attacco POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CH.10X11

Descrizione:
10 x 11 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH12X13

Descrizione:
12 x 13 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH14X15

Descrizione:
14 x 15 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH16X17

Descrizione:
16 x 17 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH18X19

Descrizione:
18 x 19 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-SW20X22

Descrizione:
20 x 22 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIGONALE-DOPPIA-SW21X23

Descrizione:
21 x 23 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIGONALE-DOPPIA-SW24X27

Descrizione:
24 x 27 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIGONALE-DOPPIA-SW25X28

Descrizione:
25 x 28 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

DBBOXENDWRNCH-METR-SR-WS30X32

Descrizione:
30 x 32 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH6X7

Descrizione:
6 x 7 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x
1 x
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CH. 8X9

Descrizione:
8 x 9 mm
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti
Quantità: 1 x