Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per tappo di carico/scarico dell'olio

Chiave per tappo coppa olio per auto francesi
CHIAVE-TAPPO-OLIO-3703

Cod. art. 1952000051

EAN 4000896018932

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per tappo di carico/scarico dell'olio

Cod. art. 1952000051
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
  • Per il tappo di carico e scarico olio, coppa dell’olio, scatola del cambio e differenziale su diversi veicoli francesi

  • Testa quadra da 8 e 10 mm

  • Vanadio cromato

  • Superficie cromata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave (1)

8 mm

Attacco (2)

1/2 poll.

Tipo di attacco (3)

Quadro esterno

Superficie (4)

Cromato

Lunghezza

233 mm

Peso prodotto (per pezzo)

347,000 g

Materiale (30)

Acciaio cromo-vanadio