Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Chiave per rimuovere MS 5000 Chiave di smontaggio pomoli MS 5000

Chiave di smontaggio pomoli
CHIAVE DI SMONTAGGIO POMOLI MS5000

Cod. art. 0683532197

EAN 4052703259182

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Chiave per rimuovere MS 5000 Chiave di smontaggio pomoli MS 5000

Cod. art. 0683532197
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
Per la rimozione delle manopole girevoli
  • Il pomolo può essere rimosso solo con la chiave di rimozione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Smontaggio del cilindro intercambiabile. In presenza di pomoli decorativi, utilizzare un cacciavite per forare il cappuccio in materiale plastico al centro della testa e tirare fuori il cappuccio. Inserire il cacciavite attraverso l'alloggiamento del cilindro nella parte ovale della base e girare l'adattatore in modo che la parte ovale sia in posizione verticale sopra i due fori. Inserire la chiave di smontaggio fino in forno tramite il foro nell'adattatore e premere leggermente sul lato della testa della chiave di smontaggio per rimuovere il pomolo girevole.

Lunghezza

85 mm

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Nichelato

Larghezza

23 mm